{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Plattestørrelse | 07 mm | |
Indsatstype | Højre | |
System | QC | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode vendeskærsplatte | SDUCR/L 0702 | |
passende vendeskærsplatter | DC.. 0702.. | |
Passende basisenhed | 264900 - 264908 | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 24 mm | |
Midterforskydning L3 | 13 mm | |
Samlet længde L | 21 mm | |
Vendeplatteskrue | 269022 4 | |
Produkttype | Skærehoved |
Artikelnummer | 260408 QC/07 | |
Producentnummer | 090-50231QC0793 |