{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Plattestørrelse | 16 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
System | DM | |
Indvendig køling | ja | |
ISO-kode vendeskærsplatte | DVUNR/L | |
passende vendeskærsplatter | VNMG 1604.. | |
Passende basisenhed | 264910 - 264922 | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 50 mm | |
Midterforskydning L3 | 29 mm | |
Samlet længde L | 35 mm | |
Underlægsplade | 259033 5 | |
Skrue til underlagsplatte | 259027 3 | |
Klo, skrue , O-ring | 259036 7 | |
Produkttype | Skærehoved |
Artikelnummer | 251715 DM/16 | |
Producentnummer | 090-50683DM1693 |