• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

CCGT 060201 PR1725

Art.-nr.: 260090 PR1725
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    139,16  DKK / styk
  • fra 10 styk
    115,99  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CCGT 060201
Hjørneradius 0,1 mm
Type PR1725
Skæremateriale HM
Belægning belagt
Primær anvendelse M
Sekundær anvendelse P
Skærebetingelse let afbrudt
Spånbryder MFP-SKS
Tolerance G
Skæredybde ap 0,2 mm - 1,5 mm
Tilspænding f 0,03 mm/o - 0,2 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 60 m/min - 200 m/min
Skærehastighed vc, sekundær anvendelse 50 m/min - 150 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260090 PR1725
EAN/GTIN 4960664923335

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere