Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Borestangsbasisenhed vibrationsdæmpet, 8×D, System / skaft-⌀: DM/50

Art.-nr.: 264920 DM/50

Vælg variant og styktal

System / skaft-⌀ Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 8×D
  • Svingning: Dæmpet
  • System: DM
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ 50 mm
Indv. drejedybde op til 8×D
Svingning Dæmpet
System DM
Indvendig køling ja
Samlet længde L 568 mm
Midterforskydning H, basisenhed 5 mm
ikke spåntagningsbart område S 215,9 mm
Anbefalet spændelængde 200 mm
Montageskrue 269025 1
Produkttype Skærehoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 264920 DM/50
Producentnummer 090-40DMX55008

Betegnelse

Udførelse:

Med kølevandstilslutning 1/8-27 NPT.

Leveringsomfang:

Reduktionsadapter G1/4 tomme til G1/8 tomme.

Bemærk:

Må ikke spændes på det S-markerede område!
Dmin = 1/2 skaft-⌀ + H + midterforskydning, skærehoved

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven