• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Borestangsbasisenhed vibrationsdæmpet 8×D

Art.-nr.: 264902
  • Indv. drejedybde op til: 8×D
  • Svingning: Dæmpet
  • Indvendig køling: ja

Betegnelse

Udførelse:

Med kølevandstilslutning 1/8-27 NPT.

Leveringsomfang:

Reduktionsadapter G1/4 tomme til G1/8 tomme.

Bemærk:

Må ikke spændes på det S-markerede område!
Dmin = 1/2 skaft-⌀ + H + midterforskydning, skærehoved