Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Borestangsbasisenhed vibrationsdæmpet, 12×D, System / skaft-⌀: QC/20

Art.-nr.: 264906 QC/20

Vælg variant og styktal

System / skaft-⌀ Stykpris inkl. Moms
  • Indv. drejedybde op til: 12×D
  • Svingning: Dæmpet
  • System: QC
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ 20 mm
Indv. drejedybde op til 12×D
Svingning Dæmpet
System QC
Indvendig køling ja
Samlet længde L 300 mm
ikke spåntagningsbart område S 136,5 mm
Anbefalet spændelængde 80 mm
Montageskrue 269025 2
Produkttype Skærehoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 264906 QC/20
Producentnummer 090-40QCX52012

Betegnelse

Udførelse:

Med kølevandstilslutning 1/8-27 NPT.
Skaftet er forstærket med hårdmetal.

Leveringsomfang:

Reduktionsadapter G1/4 tomme til G1/8 tomme.

Bemærk:

Må ikke spændes på det S-markerede område!
Dmin = 1/2 skaft-⌀ + H + midterforskydning, skærehoved

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven