Kopifræser, med gevind, ⌀ D: 8mm

Art.-nr.: 212620 8
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Fræseanvendelse: Kopifræsning
  • Indvendig køling: nej
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 8 mm
Antal skær Z 2
Skaftudførelse med gevind
Fræseanvendelse Kopifræsning
Indvendig køling nej
Værktøjsudskiftning PowerCard
⌀ D1 h6 5,5 mm
⌀ D2 9,5 mm
Samlet længde Li alt 23 mm
Længde 1 13 mm
Holdegevind M M5
Vendeplatteskrue 219870 (7IP; 0,9 Nm)
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 212620 8
EAN/GTIN 4045197712776
Producentnummer 212620 8

Betegnelse

Udførelse:

Uden indvendig køling.
Præcist vendeplatteunderlag gennem optimering af platte- og platteholdertolerancerne.
Garanti for maksimal udskiftningspræcision: ± 0,015 mm.
Uden indvendig køling.

Anvendelse:

Universel anvendelse til slet- og semisletbearbejdning.
Stål – til generelle applikationer inden for fremstilling af sænker og forme.

Bemærk:

Beregn omdrejningstallet ud fra effektiv ⌀ Dw.
Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 0,9 med klinge nr. 674252 str. 7IP.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven