• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Miljøskab med massive hængslede metallåger

Art.-nr.: 980091
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
  • Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 100
  • Bæreevne, skabskabinet indvendig: 1.000
  • Døråbningsvinkel: 225
  • Højdeindstilling i intervaller: 25
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats

Betegnelse

Udførelse:

Lågerne er forsynet med ventilationsåbninger i siden, kan låses ved hjælp af skydegrebet med stiftcylinderlås. Forzinket opsamlingsbeholder med vandtætte svejsninger iht. StawaR. Bæreevne 100 kg. Højdeindstilling i trin på 25 mm. Opsamlingsvolumen 20 liter (20 mm under karrets kant).

Anvendelse:

Sikker og korrekt opbevaring af bekæmpelsesmidler til plantebeskyttelse, giftige kemikalier, der kan forurene drikkevandet, i arbejdsrum.

Norm:

Overensstemmelseserklæring (ÜHP) iht. byggeregelliste med løbenummer 15.22 DIBT iht. det tyske direktiv om stålbeholdere.

Lakering:

Selve skabet som standard lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016 pulverlakerede.

Bemærk:

Skab egner sig ikke til opbevaring af brændbare væske! Opbevaring i henhold til WHG § 19. Beholder i henhold til overens-stemmelseserklæring (ÜHP) ifølge StawaR (stålbeholderdirektiv).
I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.