Trådbøjletaske, blå Sæt med 50 dele, Type: A5/1

Art.-nr.: 974700 A5/1
Sæt pris 50 styk (DKK 33,62 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 219 mm
Bredde 224 mm
Vægt pr. stk. 37 g
Produkttype Mærkningstaske

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 974700 A5/1
EAN/GTIN 4005546109114
Producentnummer 1752

Betegnelse

Udførelse:

Af slidstærkt polypropylen med fleksible, galvaniserede trådbøjler. Inklusive støv- og regnbeskyttelsesklap til udendørs brug. Mulighed for enkel og universel fastgørelse for sikker mærkning. Hurtig udskiftning af indstiksskiltene. Egnet til scanner og dokumentægte.
Farve: Blå bagfolie og transparent forfolie.

Beskrivelse:

Tværformat A5.

Anvendelse:

Til fastgørelse på modulbokse, træopsatsrammer og pallekasser.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven