Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Computerarbejdsstation med printerklap, med hjul, Type: DE

Art.-nr.: 951611 DE

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Døråbningsvinkel: 225
  • Hoffmann hulvægsintervaller: 9×9
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 41

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 0,9 mm
Døråbningsvinkel 225 grader
Hoffmann hulvægsintervaller 9×9 mm
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Beskyttelsesklasse IP IP 41
Mål, printerklap 236×290 mm
Produkttype Computerarbejdsstation

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 951611 DE
Producentnummer 951611 DE

Betegnelse

Udførelse:

Tastaturskuffe går i indgreb i slutstilling, kan aflåses, med håndstøtte i træ og trækaflastning. Computerkabinet med ventilator og justerbar, forzinket hylde samt hylde af bøge-multiplex.
Med mobil enhed, der består af 2 faste og 2 elektriske dreje-/stop-hjul ⌀ 125 mm og skydehåndtag.

Funktion:

IP41: Der er beskyttelse mod lodret faldende vand og mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ > 1 mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

Leveringsomfang:

Den fastmonterede elektriske installation omfatter en multistikkontakt med 6 stik (250 V/16 A med tænd-/sluk-kontakt), tilslutningskabel 1,2 m.

Lakering:

Selve kabinettet er i lysegråt RAL 7035, låger og skuffe signalblå RAL 5005 pulverlakeret.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven