Udførelse:
Ubestykket skab i 60×28G. Passende skuffer: 26×20G (skal bestilles separat).
Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås.
Lakering:
Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, pulverlakerede.
Bemærk:
Hylder og tilbehør til GridLine storrums- og tunggodsskabe, se nr.
942530 -
942610 og gruppe 95.
Anvendelse som tunggodsskab er kun mulig med tunggodshylde nr. 942610.I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.