Skydedørssæt, Skuffebredde 2×36G, Højde, inklusive ramme: 1000mm

Art.-nr.: 935635 1000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Højde, inklusive ramme (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1,2 mm
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde, inklusive ramme 1.000 mm
Nyttehøjde 900 mm
Rammedybde 80 mm
Brugsområde Skuffereol
Produkttype Skydelåge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 935635 1000
EAN/GTIN 4062406111588
Producentnummer 935635 1000

Betegnelse

Udførelse:

Lågerne er forstærket på indersiden og løber i kuglelejer i føringsskinner. Kan låses via skydegreb med stiftcylinderlås. Udbygningssættet består af 2 sideanslag, 2 føringsskinner og 2 dørblade. Reolsektionerne bag skydelågerne kan forsynes med hylder, skuffer og udtrækshylder (undtagelse: bag skydelåger nr. 935640 er det kun muligt at montere hylder, hverken skuffer eller udtrækshylder).

Lakering:

Ramme lysegrå RAL 7035, låger antracit RAL 7016, pulverlakerede.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven