• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Skydedørssæt Skuffebredde 2×26G

Art.-nr.: 935630
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-8 uger
0 styk på lager
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Betegnelse

Udførelse:

Lågerne er forstærket på indersiden og løber i kuglelejer i føringsskinner. Kan låses via skydegreb med stiftcylinderlås. Udbygningssættet består af 2 sideanslag, 2 føringsskinner og 2 dørblade. Reolsektionerne bag skydelågerne kan forsynes med hylder, skuffer og udtrækshylder (undtagelse: bag skydelåger nr. 935640 er det kun muligt at montere hylder, hverken skuffer eller udtrækshylder).

Lakering:

Ramme lysegrå RAL 7035, låger antracit RAL 7016, pulverlakerede.