• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Sekskantnøgle- og værkstedstilbehørs-sortiment 4

Art.-nr.: 954862 4
  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 10×10

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G 10×10
Bredde 250 mm
Dybde 250 mm
Bredde i G 10
Dybde i G 10
Antal værktøjer 4
Udførelse med værktøjssortiment
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 954862 4
Producentnummer 954862 4

Betegnelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Leveringsomfang:

Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 954862: 1 stk.
GARANT LED-lommelygte nr. 081505 str. 125: 1 stk.
UVEX-komfortbeskyttelsesbrille nr. 096515 str. CLEAR: 1 stk.
Sekskantnøglesæt, 9 dele, nr. 627132 str. 9: 1 stk.
GARANT universalkniv nr. 845020: 1 stk.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele