Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Skruetrækkersortiment, Antal værktøjer: 10

Art.-nr.: 953521 10

Vælg variant og styktal

Antal værktøjer Stykpris inkl. Moms
  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 10×20

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Fyldningsgrad for en skuffe i G 10×20
Bredde 250 mm
Dybde 500 mm
Bredde i G 10
Dybde i G 20
Antal værktøjer 10
Vægt 0,69 kg
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 953521 10
EAN/GTIN 4062406157043

Betegnelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortiment i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende blå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.
Hårdskumindsatserne fylder 1/4 (10 G × 10 G hhv. 250 × 200 mm) eller 1/2 (10 G × 20 G hhv. 250 × 200 mm) af skuffernes nytteflade.

Passer til:

Nye GARANT GridLine filebænke med heludtræksskuffer og nyt skuffemål på 20 G × 20 G hhv. 500 × 500 mm (B × D).

Leveringsomfang:

Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 953521: 1 stk.
GARANT-ligekærvskruetrækker nr. 660030 str. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5: 1 stk. af hver
GARANT Phillips-skruetrækker nr. 667690 str. 00; 0; 1; 2; 3: 1 stk. af hver

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven