Sender / følehoved, Type: 2,5

Art.-nr.: 499210 2,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spidsvinkel 90 grader
Spidsradius 5 µm
Min. borings-⌀ 2,8 mm
Produkttype Følere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 499210 2,5
EAN/GTIN 4946368041148
Producentnummer 178-393

Betegnelse

Anvendelse:

Til små boringer.

Passer til:

Ruhedsmålere nr. 499205 str. SJ210 og nr. 499207 str. SJ310 samt SJ201 og SJ301.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Sender / følehoved, Type: 2,5

Sender / følehoved, Type: 2,5

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
4.951,05  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager
5.131,64  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager
5.131,64  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager
5.056,40  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager
5.131,64  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager
5.056,40  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager
5.056,40  DKK
plus moms plus fragt
Længde 3 mm 3 mm 33 mm 3 mm 33 mm 33 mm
Min. borings-⌀ 2,8 mm
Spidsradius 5 µm
Spidsvinkel 90 grader
Vinkel, følerspids 60 grader 90 grader 60 grader 90 grader 90 grader 90 grader
Aftastningsspidsradius 2 µm 5 µm 2 µm 2 µm 2 µm 5 µm
Produkttype Følere Følere Følere Følere Følere Følere Følere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven