Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Mikroskopsystem, Type: DMS300M

Art.-nr.: 491796 DMS300M

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Opløsning, livebillede maks. 1920×1080 px
Opløsning, filmklip maks. 1920×1080 px
Opløsning, enkeltbilleder maks. 1824×1368 px
Objektiv 0,8× akromatisk
Vægt 26,2 kg
Energiforsyning Med kabel
Produkttype Videoinspektionssystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 491796 DMS300M

Betegnelse

Udførelse:

Digitalt mikroskopsystem med integreret high-end-optik og effektivt digitalkamera, kompletteret med LED-belysning og drejearmssystem. Optimeret til digital inspektion og dokumentation i industrielle miljøer.
  • Digitalkamera med 2,5 megapixel opløsning.
  • Høj livebilled-hastighed: Op til 30 billeder pr. sekund.
  • Programmerbare forindstillinger og importerbare billedoverlapninger.
  • Direkte styring af alle kameraparametre via infrarød-fjernbetjening (i HD-tilstand).
  • Direkte optagelse af HD-filmklip på SD-kort.
  • 8:1 zoomområde (med aktiverbare klikstop) muliggør et hurtigt skift fra oversigt til detaljevisning.
  • Forstørrelsesområde fra 15 x til 120 x digital (inklusive 0,8 x objektiv) med en 22 tommer monitor.
  • Parfokal optik − ingen efterfokusering ved skift af forstørrelsen.

Fordel:

  • Ergonomisk arbejde takket være høj betjeningskomfort.
  • Optimeret til enkel og hurtig kvalitetskontrol, kontroller og dokumentation.
  • Mulighed for standalone-drift med HD-monitor, uden pc.
  • Direkte styring af alle kameraparametre.
  • Leica LAS EZ-software til billedoptagelser på pc.

Leveringsomfang:

Stereomikroskop, drejearmsstativ, objektiv 0,8 x, LED-ringlys, hånd- / fodkontakt, 2 fjernbetjeninger, HDMI- og USB-kabel, universal-USB-strømforsyning, SD-kort.
Inklusive software Leica Application Suite EZ (LAS EZ).
Inklusive 10 tommer monitor.

Specialtilbehør:

Gennemlys nr. 491777 str. BLI.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven