{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Filebænk, højde | 840 mm | |
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne | 100 kg | |
Pladetykkelse | 50 mm | |
Skuffeudtræk | 90 | |
Hoffmann hulvægsintervaller | 9×9 | |
Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
Skuffer, nyttebredde | 490 mm | |
Skuffer, nyttedybde | 520 mm | |
Antal skuffer | 3 | |
Bæreevne fordelt over hele fladen | 1.000 kg | |
Låsesystem, elektronisk – kan ændres | ja | |
Vægt | 124 kg | |
Produkttype | Undersektion |
Artikelnummer | 491914 1500X700 |