Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Magnetprisme enkelt, Længde×bredde: 80X70mm

Art.-nr.: 447120 80X70

Vælg variant og styktal

Længde×bredde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Emballage: Stabil boks

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til aksel-⌀ 6 mm - 66 mm
Længde 80 mm
Bredde 70 mm
Højde 95 mm
Vægt pr. stk. 3 kg
Emballage Stabil boks
Produkttype Prisme

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 447120 80X70
Producentnummer 447120 80X70

Betegnelse

Udførelse:

Tre magnetiske kontaktflader (lille prisme, stort prisme, over- og underside forbundet samtidig).
Endefladen og siderne er slebne vinkelnøjagtigt i forhold til prismerne. Planheds- og parallelitetstolerance 0,01 mm.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven