• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Tolerancegaffel

Art.-nr.: 484223
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Betegnelse

Udførelse:

Dobbeltsidet tolerancegaffel i førsteklasses lærestål, hærdet, afspændt, slebet og finslebet. Go-side med slidovermål iht. DIN 7163.
Tolerancegaffel med ISO-toleranceklasse, f.eks. nr. 484223 str. 15,8 m6 eller numerisk tolerance, f.eks. nr. 484223 str. 41,04 + 0,01/ -0,02.
Til ISO-tolerancefeltpositioner a– zc i basistolerancegraderne 6– 13.

Anvendelse:

Til kontrol af aksler til spil-, overgangs- eller overmålspasninger.

Norm:

Tolerancer og mål iht. DIN EN ISO 1938-1 og DIN 7163.

Bemærk:

Definér den ønskede toleranceklasse. Ved bestillingen skal tolerancefeltpositionen (a– zc) og basistolerancegraden (6– 13) eller den talmæssige tolerance. Lærer til basistolerancegrad 5 og finere tolerancer fås på forespørgsel.