• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Vippeindikator med horisontalt ur følerarmslængde 14,5 mm 0,4/28 mm

Art.-nr.: 436355 0,4/28
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 188,48 DKK /stk.
  • 150,49 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
  • Norm: DIN 2270
  • Emballage: Stabil boks

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 2270
Måleområde i hver retning 0,4 mm
Aflæsning 0,01 mm
Afvigelsesinterval fe 10 µm
Samlet tolerance fi alt 13 µm
Måleværdi-hystereseinterval fu 3 µm
Målekugle-⌀ 2 mm
Svingeområde 2×110 grader
Følearmslængde 14,5 mm
Målekraft 0,2 N
Indspændingsskaft-⌀ h6 8 mm
Måleværktøj analog
Kabinet-⌀ 28 mm
Emballage Stabil boks
Produkttype Vippeindikator

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 436355 0,4/28
EAN/GTIN 4059192013196
Producentnummer 4302200

Betegnelse

Udførelse:

Ultrapræcise vippeindikatorer med ædelstenslejret målemekanisme i handy, robust udførelse. Hus og svalehaleholdeprismer er fremstillet i ét stykke, hvorved opspændingen er yderst bøjningsstabil. Korrosionsbeskyttelse takket være husets matforkromning.
Vippeindikator med horisontalt liggende ur.
Mahr − målesystem med rubinlejer og målekugle i hårdmetal. Følerarmslejring i gaffel i ét stykke, derfor utrolig præcist flugtende; antimagnetisk.
1/100-aflæsning.

Anvendelse:

Som nøjagtigt sammenligningsmåleapparat til kontrol af afvigelser fra nominelt mål til test af rundløbsnøjagtighed, indvendige målinger, kontrol af parallelitet og planhed samt positionering af emner.

Leveringsomfang:

Inklusive spændetap ⌀ 8 mm.

Specialtilbehør:

Firkantholder nr. 436510, centreringsholder nr. 436512, målestativ med led nr. 359680.

Reservedel:

Reserveføler med HM- eller rubinkugle kan leveres på forespørgsel.

Bemærk:

Ekstra information DIN 2270: Aflæsning 0,01 − afvigelsesinterval 10 µm, samlet afvigelsesinterval 13 µm, måleværdi-hystereseinterval 3 µm. Aflæsning 0,002/0,001 − afvigelsesinterval 2 µm, smalt afvigelsesinterval 4 µm, måleværdi-hystereseinterval 2 µm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele