Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Udvendigt måleur, Måleområde: 0-20mm

Art.-nr.: 438550 0-20

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: Fabriksstandard
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 65

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Standard Fabriksstandard
Måleområde 0 mm - 20 mm
Aflæsning 0,01 mm
Fejlgrænse 0,03 mm
Beskyttelsesklasse IP IP 65
HM-følerkugle-⌀ 1,5 mm
Maks. følerarmslængde L (måledybde) 80 mm
Måleværktøj analog
Måleur-⌀ 60 mm
Produkttype Udvendigt måleur

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 438550 0-20
Producentnummer D220

Betegnelse

Udførelse:

1 fast og 1 bevægelig følerarm med justerbare HM-kuglemålekontakter. Den bevægelige følerarms udslag overføres til måleuret. Måleresultatet kan aflæses direkte.
Beskyttelsessklasse IP65.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Til hurtig aflæsning af udvendige noter, vægtykkelser, plader, rørbeklædninger, folier osv.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven