Udførelse:
Takket være robuste, rustfrie stålrør og kvalitetsoptik særligt velegnet til krævende industriopgaver. Takket være standard-lysledertilslutningen (ACMI) er de nødvendige lyskilder lette at tilslutte. Fokusering med drejering på okular. Nemt at stille skarpt i nær- og fjernområdet uden at ændre endoskopets placering. Lysstærk, farvekorrigeret stavlinseoptik.
Lille diameter og fleksibel, fiberoptisk opbygning til måling af selv de mindste emner.
Passer til:
FlexiVision 100 med HD-kamerahoved nr.
492866.
Specialtilbehør:
LED-lyskilder nr. 492846 og nr. 462860.
Bemærk:
Med spejlrør, som kan skubbes på, og udskiftelige objektiver kan synsvinklen ændres til 70° eller 90°. Ved anvendelse med spejlrør forstørres arbejdsdiameteren i overensstemmelse med spejlrøret. Spejlrør og udskiftelige objektiver fås på forespørgsel.