Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Varmekamera, Type: TIS10

Art.-nr.: 474035 TIS10

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Interface: Fluke Connect

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Temperaturområde -20 °C - 250 °C
Nøjagtighed ±2 °C eller 2 % af måleværdien
Termisk følsomhed 0,15 K
Billedgentagelsesfrekvens 9 Hz
Energiforsyning Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Synsfelt 35,7×26,8 grader
Detektorstørrelse 80×60 px
Minimal fokuseringsafstand 0,45 m
Interface Fluke Connect
Produkttype Varmekamera

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 474035 TIS10
Producentnummer TIS10 9HZ

Betegnelse

Udførelse:

Kamera til visning ved hjælp af infrarød stråling. 3,5” display. Indbygget digitalkamera med billede-på-billede-funktion: Overlejring af visuelt og termisk billede gør fejlfinding og lokalisering nem.
Fluke Connect forbinder din måler til din smartphone via Bluetooth-forbindelse.
  • Lagring af målinger og billeder.
  • Rapportoprettelse og -afsendelse via mail direkte fra din smartphone.

Anvendelse:

Til forebyggende vedligeholdelse for at overvåge både mekaniske og elektriske anlæg eller produktionsprocesser. Egner sig især til vedligeholdelse, byggeri, varme- og installationsområdet samt Facility Management og installationsteknik.

Leveringsomfang:

Inklusive lithium-ion-batteri, netadapter, USB-kabel og polstret bæretaske.

Advarsel:

German version! Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven