Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Sikkerhedskniv SECUMAX POLYCUT

Art.-nr.: 842040

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde 76 mm
Produkttype Sikkerhedskniv

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 842040
Producentnummer 8500008

Betegnelse

Udførelse:

Engangs-sikkerhedskniv med skjult klinge. Let (7 g) og smal (3 mm) kortkniv af kunststof. Med lang, spids knivspids, der pålideligt fører skærematerialet hen til klingen.

Anvendelse:

Ideel til folie, også i snævre spalter, og papir.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven