Firedorns-crimptang DigiCrimp, tokomponent-greb, Type: 2,5

Art.-nr.: 729550 2,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til ledertværsnit 0,08 mm2 - 2,5 mm2
Hel længde 195 mm
Stop tilgængeligt ja
digital visning ja
Produkttype Crimptang elektromekanisk

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 729550 2,5
EAN/GTIN 4003773063209
Producentnummer 97 52 63 DG

Betegnelse

Udførelse:

Pålidelig krympning vha. stop og synkron tilspænding af krympedornene.
Kontrol af grundindstillingen vha. vedlagt prøvestift.
Krympedorntilspænding kan indstilles i trin á 0,01 mm og aflæses digitalt. Med rekalibreringsfunktion. Elektronisk slidovervågning. Der kan anvendes forskellige indstillingsfunktioner.
Med standard-kontaktholder til Coninvers- og tilsvarende kontakter.

Anvendelse:

Til drejede stift- og bøsningskontakter

Leveringsomfang:

Firedorns-crimptang i kuffert.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven