• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.

Tallerkenbørste siliciumcarbid (SiC) ⌀ 63 mm

Art.-nr.: 575008
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
34 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: SiC

Betegnelse

Udførelse:

Nylonbørster med meget stor siliciumcarbid-kornandel til universel brug.
Tallerkenbørster med meget tæt slibebørsteflade (komplet flade) fast indstøbt i kunststoftallerken. Høj formstabilitet takket være børster, der støtter hinanden gensidigt. Meget lang standtid.
Kegleformet børsteflade, til vanskeligt tilgængelige steder. Højere fleksibilitet.
Med not på langs til fastspænding på knivhovedholdere (DIN 6357) og kombi-fræsedornholdere (DIN 6358).

Fordel:

  • Emneefterbearbejdning direkte efter spåntagningsprocessen.
  • Reproducerbare resultater vha. kontinuerligt frigivet slibekorn.
  • Processikkerhed takket være høj formstabilitet og -præcision.
  • Hurtig og sikker montering uden yderligere tilbehør.
  • Meget høj rundløbsnøjagtighed.

Anvendelse:

CNC-bearbejdningscentre og ved robotanvendelse, foretrukket til vådslibning med kølesmøremiddel. Bearbejdning af flade dele: Præcis afgratning, afrunding af kanter, finbearbejdning efter fræsning, overfladefinish af f.eks. tætnings- og kontaktflader.

Bemærk:

Specialudførelser kan leveres på forespørgsel.