• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Flapskive Fiber ⌀ 115 mm

Art.-nr.: 566330
Fra 
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1
    Fra 60,79  DKK
  • fra 5
    Fra 50,66  DKK
på forespørgsel
Kan leveres
362 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • optimeret til materiale: INOX
  • Maks. omfangshastighed: 80

Betegnelse

Udførelse:

Fiberflapskiver med vifteformet slibelærred på glasfiberskiver.

Anvendelse:

  • Til afsluttende bearbejdning af overflader.
  • Til fjernelse af løbere, rengøring og let pudsning af svejsesømme.
  • Til finslibning af store overflader og til finish-bearbejdning.

Anbefalet omdrejningstal 5000 – 5800 min-1.