Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Flapskive V2 Power, (ZA), flad-skrå til stål, ⌀ 115 mm, Korn: 40

Art.-nr.: 565461 40

Vælg variant og styktal

Korn Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: ZA
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivelse: flad/skrå
  • Borings-⌀: 22,23
  • optimeret til materiale: Stål

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse ZA
Korn 40
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Formbeskrivelse flad/skrå
Skive-⌀ 115 mm
Borings-⌀ 22,23 mm
Holdeskive Glasvævsskive
optimeret til materiale Stål
Maks. omfangshastighed 80 m/s
Produkttype Flapskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 565461 40
Producentnummer A27441150401465

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Den patenterede, seglformede lamelform og placering muliggør en optimal belægningstæthed af hensyn til en usædvanlig slibeeffekt og standtid. Fremragende opbygning på stålplade- og glasvævstallerken af hensyn til lav støj- og vibrationsbelastning.
ZA: Ren zirkonkorund på polyester-bomuldsblandingsvæv. Meget aggressiv på grund af den åbne kornspredning.
ZA-Power: Speciel zirkonkorund-blanding med slibeaktiv belægning. Ingen tilstopning og sintring takket være køling slibning.
CER: Højeste slibeydelse, keramiske korn med selvslibende effekt. Ingen sintring eller overophedning. Også utrolig velegnet til kantslibning.
SiC: Ekstra groft siliciumcarbid-korn, ingen tilstopning. Meget velegnet til aluminium og fiberkompositmaterialer.
ZA: Ren zirkonkorund på polyester-bomuldsblandingsvæv. Meget aggressiv på grund af den åbne kornspredning.

Anvendelse:

Til universel anvendelse. Vibrationsfrit arbejde ved længere standtid.

Bemærk:

Flapskiver uden plade/bagskive SLTflex til blød slibning, bearbejdning af indvendig kantsøm, etc. finder du under nr. 566300 ff.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven