• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Slibebånd, zirkonkorund (ZA) ZK713X 50×2000 mm

Art.-nr.: 558305
Fra 
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1
    Fra 42,17  DKK
  • fra 10
    Fra 35,16  DKK
på forespørgsel
Kan leveres
109 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: ZA
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1

Betegnelse

Udførelse:

Højeffektivt slibebånd med zirkonkorund (ZA) til højere slibeydelse. Den kontinuerlige selvslibning muliggør sammenlignet med normal korund en længere standtid ved højere skæreydelse og ensartet overfladekvalitet.
X-lærred (robust) til høj slibeeffekt på stationære maskiner.

Anvendelse:

Til bearbejdning af alle ståltyper og stållegeringer, støbejern samt ikke-jernholdige metaller.

Bemærk:

Yderligere kornstørrelser, kvaliteter og mål fås på forespørgsel i overensstemmelse med producentens minimummængder. Uden bestillingsangivelser sker levering med standardbåndforbindelse. Slibebånd til satineringsmaskiner finder du under nr. 568526ff.