• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

GARANT Master Tap snittapper HSS-E-PM form B 6GX AlTiX

Art.-nr.: 132724
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
524 styk på lager
  • Flankevinkel: 60
  • Gevindstandard: DIN 13
  • Skærfasform: B
  • Skaft: Cylinderskaft med h9
  • Indvendig køling: nej

Betegnelse

Udførelse:

Universel snittap, udviklet til anvendelse i en bred vifte af materialer med høj processikkerhed.
  • HSS-E-PM skæremateriale, af hensyn til en optimal slidstyrke.
  • Reducerede friktionsværdier takket være ny højeffektiv belægning.
  • Specialgeometri af hensyn til en optimal spånevakuering.

Toleranceklasse: ISO 3X/6GX
Til emner, som er forsynet med et galvaniseret beskyttelseslag, eller som krymper lidt pga. hærdning.

Anvendelse:

Til emner, som er forsynet med et galvaniseret beskyttelseslag, eller som krymper lidt pga. hærdning.

Anbefaling:

Vi anbefaler, at kernehuls-⌀ skal bores større omkring toleranceovermålet.

Egnede produkter

Fra samme serie "Master Tap"

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "Gevindkompetence"
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
    M Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven