Snittapper til bund- og gennemgangshuller, TiN, Type: 2.1/16-16

Art.-nr.: 130055 2.1/16-16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: UNS
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS
  • Gevindstandard: ASME B1.1
  • Toleranceklasse: 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse 2.1/16-16 UNS
Belægning TiN
Gevindtype UNS
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS
Gevindstandard ASME B1.1
Toleranceklasse 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Skærfasform C
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 1,5×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 1,588 mm
Gevindgange pr. tomme 16
Gevind-⌀ 52,387 mm
Samlet længde L 140 mm
Skaft-⌀ Ds 40 mm
Skaftfirkant □ 32 mm
Kernehul-⌀ 51 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Antal spånnoter 6
Farvering uden
Antal skær Z 6
Gevinddybde 78,58 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 130055 2.1/16-16
EAN/GTIN 4062406000110
Producentnummer 130055 2.1/16-16

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
23
Alu
N
22
Aluminium (med korte spåner)
N
23
Stål < 500 N/mm²
P
18
Stål < 750 N/mm²
P
18
Stål < 900 N/mm²
P
15
Stål < 1100 N/mm²
P
9
INOX < 900 N/mm²
M
6
INOX > 900 N/mm²
M
5
GGG
K
10
CuZn
N
23
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Bemærk:

Leveringstid: 49 kalenderdage
Mindste ordremængde: 1 stk.
Specialudførelse - kan ikke tages retur

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven