Udførelse:
Topkvalitet med TiAlN-belægning til optimerede standtider. Kortere savetider takket være højere skærehastigheder.
Anvendelse:
På langsomt kørende maskiner (ca. 50 o/min).
Tanddeling t: (tandform).
- 4 mm (BW) − Til profiler og rør med 1,0 − 1,5 mm godstykkelse.
- 5 / 6 mm (HZ) − Til medium profiler, rør og massivt materiale med 1,5 − 20 mm godstykkelse eller tværsnit.
- 7 / 8 mm (HZ) − Til kraftige profiler og massivt materiale op til 50 mm godstykkelse eller tværsnit.
- 10 − 16 mm (HZ) − Til ekstra kraftige tværsnit og massivt materiale over 50 mm.
Bemærk:
- Til rustfast stål (f.eks. V2A) er den rigtige skærehastighed og smøring af afgørende betydning (se oplysningerne i spåntagningshåndbogen, nr. 110020).
- De tilladte afvigelser fra rundløb og sideslag iht. DIN 1840 underskrides betydeligt, delvist op til 50%.
Efterfølgerprodukt for nr. 177060.