• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

IMPACT-top, 6-kantet, 1/2 tomme lang, Surface Drive med nylontylle

Art.-nr.: 651230
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
245 styk på lager
  • Drivfirkant: 1/2

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.
Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.
Lange indsatser.

Fordel:

Surface Drive-profilen tager fat om skruerne på flanken og skåner sarte hjørner. På en sikker måde forhindres det, at toppene sidder fast på skruerne.

Anvendelse:

Til skånsom montering af letmetalhuse eller fælge.
Pålidelig beskyttelse takket være udragende, slagfast plastmuffe.
Farverne sikrer, at du hurtigt finder den rigtige top.

Materiale:

Krom-molybdæn-stål, manganfosfateret.

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "ME2 innovationer 2024"