Momentnøgle “Slipper” uden skala

Art.-nr.: 657765
Fra 
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres
36 styk på lager

Betegnelse

Udførelse:

Den særlige udløsermekanisme med glidefunktion forhindrer på sikker vis utilsigtet overspænding.
Enarmet momentnøgle uden skala. Indstilling af nøglen via momentnøgletester.

Fordel:

Fin udløsermekanisme muliggør arbejde på svært tilgængelige steder.

Funktion:

Når det indstillede moment nås, mærkes det tydeligt, og nøglen er omgående klar til brug igen. Den særlige udløsermekanisme sikrer, at de indstillede momentværdier nås på pålidelig vis, men ikke overskrides.

Anvendelse:

Til mellemstore til større serier.

Norm:

Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.

Nøjagtighed:

±4 % af den indstillede værdi.

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formlen:

l1 = armlængde uden indstiksværktøj
l2 = justeret centermål på momentnøglen
l3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål
l4 = indstiksværktøjets centermål
L = værktøjets samlede længde
T1 = drejningsmoment, der skal indstilles
T2 = det foreskrevne drejningsmoment
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
    Maks. moment (Nm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven