• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Topnøglesortiment 1/2″-firkant 15 dele

Art.-nr.: 637714
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
21 styk på lager

Betegnelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123; toppe iht. DIN 3124. Indvendig/udvendig firkant iht. DIN 3120.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M6 – M22.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Leveringsomfang:

Krafttoppe: 12 stk. str. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
2 forlængere: Nr. 641000 str. 130; 255
1 skralde: Nr. 640100
Opbevaring i: ABS-kunststofboks

Bemærk:

BEMÆRK!
Der findes også et alternativ til dette produkt fra GARANT!
Anbefalet produktnummer: 637712