Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Teleskopskralde, 1/2 tomme, med trinløs udtrækning

Art.-nr.: 640290
  • Drivfirkant: 1/2

Produktdetaljer

Teknisk data

Drivfirkant 1/2 tommer
Hel længde 410 mm - 590 mm
Antal tænder 32
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 640290
Producentnummer 916LG

Betegnelse

Udførelse:

Materialevalget og den specielle smedemetode garanterer optimal funktion og lang levetid.
Fiksering sker ved hjælp af fikserring. Med reverserbar skiftearm til højre-/venstreløb. Maks. tilladt moment 600 Nm.
Trinløs udtrækning fra 410 til 590 mm længde.

Norm:

Udvendig firkant iht. DIN 3120-A 12,5 med fjedrende kugle.

Passer til:

Håndbetjente indsatser.