Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Reverserbar skraldenøgle, 1/2 tomme

Art.-nr.: 640160
  • Drivfirkant: 1/2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Drivfirkant 1/2 tommer
Hel længde 275 mm
Antal tænder 32
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 640160
Producentnummer 916SP

Betegnelse

Udførelse:

Materialevalget og den specielle smedemetode garanterer optimal funktion og lang levetid.
Med omskifterhåndtag til indstilling af højre- og venstrespænding.

Norm:

Udvendig firkant iht. DIN 3120-A 12,5 med fjedrende kugle.
DIN 3122-D 12,5

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Passer til:

Håndbetjente indsatser.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven