• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Tryksprøjte med 2 forskellige dyser 2

Art.-nr.: 083515 2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.162 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Kapacitet 2 l
maks. driftstryk 3 bar
Materiale, tætning Viton
Materiale, sprøjtehoved PA
Materiale, spraydåse Messing
Produkttype sprayflaske

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 083515 2
EAN/GTIN 2050001652898

Betegnelse

Udførelse:

Førsteklasses kunststofbeholder. Praktisk paddehattegreb til trykopbygning. Indstillelig sprøjtedyse fra sprøjtetåge til punktstråle.
 2 sprøjtedyser i forskellige længder, sprøjter i alle positioner, med Viton-tætning. Med stopgreb til vedvarende sprøjtning.

Anvendelse:

Bestandig over for gængse opløsningsmiddelholdige væsker, kulbrinter (bremserengøringsmiddel), mineralolier og fedt.Egner sig ikke til aggressive væsker, som ville kunne angribe Viton-tætningen.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele