Udførelse:
Til permanent mærkning / markering / skrift på enkeltdele og seriedele i meget forskellige materialer (stål, rustfrit stål, aluminium, kobber, messing, kunststoffer, værktøjsstål, hærdet stål op til 62 HRC etc.).
- Kraftigt, elektromagnetisk markørnålsdrev.
- Enkel software, der kan betjenes intuitivt, med adgangskodebeskyttelse.
- Interfaces: USB-A, USB-B og Ethernet.
- Skrifttype: Punktmatrix i raster 5×7 eller 9×13, skrifthøjde 1,0-10,0 mm og derover.
- Skrifttype til en skriftstørrelse over 10,0 mm fås på forespørgsel.
- Fremragende dobbelte linearføringer af hensyn til præcise mærkningsresultater.
- Mærkning af runde dele radial og aksial samt cirkelbuemærkning.
- Inkl. HPGL-pakke (til mærkning af individuelle logoer og kontrolmærker, CE-mærke inkl.)
- Inkl. Komfortpakke (f.eks. til lagidentifikation, forpositionering, multimærkning, etc.)
- Intern hukommelse til flere hundrede mærkningsfiler, fonte og logoer.
- Fås på 15 sprog.
- Farvedisplay med høj opløsning.
- Visning af mærkning af hensyn til sikker mærkningsproces.
- Brudsikkert kabinet.
FlyMarker® mini 120/45 18 V. Ekstremt handy, 100 % mobilt
akku-håndmarkeringssystem med integreret tastatur og højopløsnings-LC-farvedisplay. Markeringsfelt: 120 × 45 mm.
- Mere stabilt føringssystem.
- Slagmagnet ekstra kraft (ekstratilbehør).
Leveringsomfang:
Inklusive integreret værktøj, HM-markørnål 90°. Stillevinkelbeslag med skridsikkert underlag, indstillingslære og transportkuffert, 2×18 V Li-ion-akkuer, lader.