Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Kerneboremaskine, Type: 71700162

Art.-nr.: 076524 71700162

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Kuffert
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Fein type E 18 V
Producentbetegnelse AKBU 35 PMQ Select
Producent-ID 71700162
Akku-kapacitet 2,5 Ah
Batterispænding 18 V
maks. omdrejningstal 130 min-1 - 520 min-1
Værktøjsholder, form QuickIN/MK2
Maks. gevindbor-⌀ i stål M14
Maks. spiralbor-⌀ i stål 18 mm
Boredybde Kernebor i stål, maks. 50 mm
Maks. forsænknings-⌀ 31 mm
Maks. rive-⌀ 18 mm
Længde, magnetfod 195 mm
Bredde, magnetfod 70 mm
Højde 450 mm
Arbejdsslag 135 mm
Vægt 12,8 kg
Energiforsyning Akkudrevet
Produkttype Boremaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 076524 71700162
Producentnummer 71700162000

Betegnelse

Udførelse:

Lille, slagkraftig 1-gears-akku-universal-magnet-kerneboremaskine med børsteløs EC-motor. Maksimal funktionalitet til mobilt arbejde på byggepladsen.
  • For at opnå den højeste ydelse anbefales FEIN HighPower-batteri med 5,2 Ah.
  • Højre- / venstreløb.
  • Ekstra smal permanent-magnet med formagnetisering.
  • Fleksibilitet ved alle mobile boreopgaver som f.eks. kerne-, spiral-, gevindboring, forsænkning og rivning.
  • Nemt og skræddersyet betjeningskoncept i brugerens synsfelt.
  • Komfort-magnetholdekraftindikator.
  • Vippesensor.
  • Elektronisk regulering af omdrejningstallet.
  • Omdrejningstalshukommelse „Memory Function”.

Leveringsomfang:

AKBU 35 PMQ Select uden batteri, inkl. kølemiddelpumpe, fastsurringsrem, spånkrog, centreringsstift, berøringsbeskyttelse, uddrivningskile, kuffert.

Bemærk:

Passende batteri fås som ekstratilbehør under nr. 073834 FE 18 eller startsæt under nr. 073832 str. 92604325.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven