{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Beskyttelsesklasse IP | IP 65 | |
ATEX-zone | Zone 1; Zone 2; Zone 21; Zone 22 | |
Nominel spænding | 100 V - 240 V | |
Effektforbrug | 23 W | |
Producentbetegnelse | NOVA EX | |
Lysnet | 1.000 lm | |
Lysnet, trin 2 | 2.000 lm | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Lyskilde | LED-lampe | |
Lysfarve | 6.000 K | |
Samlet længde | 270 mm | |
Totalbredde | 266 mm | |
Samlet højde | 123 mm | |
Tilslutningskabel, længde | 10 m | |
Vægt | 4.000 g | |
Produkttype | Arbejdslygte |
Artikelnummer | 081523 NOVA-EX | |
EAN/GTIN | 5708997356029 | |
Producentnummer | 03.5619 |