{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ATEX-zone | Zone 1; Zone 21 | |
Lysnet | 1.500 lm | |
Lysnet, trin 2 | 750 lm | |
Brændetid | 2 h | |
Lysvarighed, trin 2 | 4 h | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Farvetemperatur | 6.500 K | |
Antal medfølgende akkuer | 1 | |
Batteritype | Lithium-jernfosfat | |
Akku-kapacitet | 1,4 Ah | |
Batterispænding | 19,2 V | |
Samlet længde | 270 mm | |
Totalbredde | 266 mm | |
Samlet højde | 123 mm | |
Vægt | 3.900 g | |
Produkttype | Arbejdslygte |
Artikelnummer | 081524 NOVA-EXR | |
Producentnummer | NOVA EX R |