{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | GPH-110GF | |
Klæbebåndstype | dobbeltsidet | |
Bæremateriale | PE | |
Klæbemiddel | akrylat | |
Klæbekraft på stål | 3,7 N/mm | |
Strækevne | 300 % | |
Bemærk | Fugtighedsbestandig; blødt at påføre; højtemperaturbestandig; dæmpende; Skærefast | |
Anvendelse | Tætning; Montering; Fastgørelse | |
temperaturbestandig op til | 150 °C | |
Materiale, afdækning | Silikonebehandlet PE-film | |
Lagertemperatur | 16 °C - 25 °C | |
Lager luftfugtighed | 40 % - 65 % | |
Mindst holdbar til | 24 måned | |
Farve | grå | |
Længde | 3 m | |
Bredde | 19 mm | |
Tykkelse | 1,1 mm | |
Produkttype | Klæbebånd |
Artikelnummer | 083784 GPH | |
Producentnummer | 7100101624 |