Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Ørepropper, niveauafhængige Peltor™

Art.-nr.: 097797

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 3
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081556 LR6
Standard EN 352-2; EN 352-7
SNR-værdi (dæmpningsværdi) 32 dB(A)
Driftstid 16 h
Produkttype Høreværn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 097797
Producentnummer 7100075598

Betegnelse

Udførelse:

De elektroniske 3M™ Peltor™ EEP-100 ørepropper er udstyret med en støjniveauafhængig funktion og giver dermed dynamisk regulering af udefra kommende lyde. Desuden er det muligt at forstærke svage lyde (f.eks. stemmer) og dæmpe pludseligt forekommende, høreskadende støj. På den måde er hørelsen beskyttet, mens der samtidig er mulighed for at brugeren kan orientere sig i omgivelserne og forbedret kommunikation i støjbelastede miljøer. Brugeren kan betjene høreværnet intuitivt med en knap og fra starten indstille basislydstyrken individuelt. Ørepropperne kan genoplades via et USB-stik på ladeboksen. Det lille, lette design øger komforten og forbedrer dermed brugerens accept af at skulle anvende værnemidlet.
SNR = 32 dB (H = 31 dB, M = 30 dB, L = 29 dB) med 3M™ UltraFit™ ørepropper. SNR = 36 dB (H = 35 dB, M = 34 dB, L = 32 dB) med PELTOR™ Triple C ørepropper.

Anvendelse:

Til kommunikation i krævende miljøer med kraftig og skiftende støjbelastning.

Norm:

EN 352-2; EN 352-7

Leveringsomfang:

2 x støjniveauafhængige ørepropper, 1 x ladeboks, 1 x USB-kabel, 1 par ørepropper UltraFit™ Small, 1 par propper UltraFit™ Medium, 1 par propper UltraFit™ Large, 1 par propper Triple C.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven