• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Profillager-påbygningsreol 3000 mm

Art.-nr.: 991489 3000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

  • Højdeindstilling i intervaller: 50
  • Farveudvalg: RAL 5010, 2004

Produktdetaljer

Teknisk data

Højdeindstilling i intervaller 50 mm
Farveudvalg RAL 5010, 2004
Højde 3.000 mm
Opstillingsmål, påbygningsreol, bredde 2.786 mm
Hyldebredde 2.700 mm
Sideværts anliggende last pr. skillearm 25 kg
Lodret last (enkeltsektion) 1.135 kg
Rammeprofil S610-M18-U
Produkttype Profillagerreol

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 991489 3000
EAN/GTIN 4058255038190
Producentnummer 46993

Betegnelse

Udførelse:

Til stående og overskuelig lagring af let og tungt langgods, f.eks. taglægter, rør, lister, bjælker etc. Også ideel til brug i SB-området. Variabelt anvendelige skillearme muliggør fleksible modulbredder. Hældning på 10°.

Leveringsomfang:

1 ramme, 5 vanger, 2 underlagsplader, fodplader, 4 gulvankre (uden skillearme).

Lakering:

Stativer svarende til RAL 5017 trafikblå, vanger RAL 2004 orange pulverlakerede.

Bemærk:

  • Ved ujævne gulve anbefaler vi endvidere underlagsplader nr. 991481.
  • Lagergodset må være maks. 500 mm højere end reolen!
  • Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.
  • Skillearme under nr. 991490 str. 500 eller nr. 991490 str. 750 skal bestilles separat.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele