• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Stor affaldstønde 240 l

Art.-nr.: 987810 240

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Pro Wave-beholder
Volumen 240 l
Nominelt indhold 240
Højde 1.080 mm
Bredde 590 mm
Dybde 730 mm
Hjul-⌀ 200 mm
Materiale Varmforzinket stålplade
Farve forzinket
Vægt 29 kg
Nyttelast iht. DIN EN 225 kg
Produkttype Stor affaldstønde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 987810 240
Producentnummer 88660

Betegnelse

Udførelse:

Stor affaldstønde af varmgalvaniseret stålplade. Kan ikke brænde.
Bortskaffelse sker via standardiseret løfte-vippe-anordning iht. DIN-standard. Beholder og rystekant er komplet trinsvejset. Ikke væsketæt.
Anvendelsesområder: I virksomhedsområder med brandfare.