Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Vangepar EGN Duo 150×50×1,5, Vangelængde: 3600mm

Art.-nr.: 991364 3600

Vælg variant og styktal

Vangelængde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Vangehøjde 150 mm
Vangelængde 3.600 mm
Bæreevne pr. vangepar 3.322 kg
Brugsområde Reol
Produkttype Vange/travers

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 991364 3600
Producentnummer 46431-2

Betegnelse

Udførelse:

Koldformede kasseprofiler med påsvejsede spænder. Hvert spænde har 5 stabile kroge for en optimal lastoverførsel til pallereolstativet.

Passer til:

Pallereoler fra produktionsår 08/2018 til 05/2022.

Leveringsomfang:

2 stk. vanger til montering i gavlrammerne, inklusive 2 sikringsstifter til hver.

Lakering:

Som RAL 2004 orange, pulverlakeret.

Bemærk:

Yderligere vanger med vangelængden 2700 mm finder du under nr. 991337, 991341, 991345 i hovedkataloget, bind 3.
Til reoler op til produktionsår 05/2022 må vanger kun anvendes til udskiftning ved beskadigelse. Ved ændring af reolen, f.eks. montering af ekstra vangeniveauer, skal der foretages en ny beregning i henhold til DIN 15512:2020.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven