Sortiment med skillevægge/skilleplader (til 1 skuffe 27×27 E) til skuffer med en fronthøjde på, 75 mm, Antal dele: 5+11

Art.-nr.: 960184 5+11
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal dele Stykpris inkl. Moms
  • Passer til værkstedsindretning: Værktøjsskab

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Passer til værkstedsindretning Værktøjsskab
Passer til skuffefronthøjde 75 mm
Passer til skuffer, nyttebredde 459 mm
Passer til skuffer, nyttedybde 459 mm
Produkttype Skuffe-skillevæg

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 960184 5+11
EAN/GTIN 4045197887689
Producentnummer 960184 5+11

Betegnelse

Udførelse:

Slidsskillevæggene er afstemt efter sidehøjden på skufferne. Slidser i siden med en afstand på 17:17 mm til indsætning af skillevægge.
Hvis der ønskes tekst på, kan etiketteholderen (nr. 960665) eller stregkode-holderen (nr. 960660) sættes på.

Anvendelse:

Til opbevaring af værktøj, instrumenter, småting osv.

Passer til:

Skuffer i størrelsen 27×27 E. Et sortiment udfylder en skuffe med nyttefladen 459×459 mm fuldstændig.

Indhold:

Skilleplade nr. 960550960590: 7 stk. i str. 64; 4 stk. i str. 81
Slidsskillevæg nr. 960490: 5 stk.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven