Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Eftermonteringstravers Længde 1200 mm, Vangedybde: 73mm

Art.-nr.: 966601 73

Vælg variant og styktal

Vangedybde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde 1.200 mm
Vangedybde 73 mm
Brugsområde Stiger
Produkttype Vange/travers

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 966601 73
Producentnummer 30362

Betegnelse

Udførelse:

Til dine eksisterende stiger fra Günzburger Steigtechnik tilbyder vi eftermonteringstraverser til efterfølgende montering, så stigerne opfylder sikkerhedskravene. Dette betyder ikke overholdelse af de nye DIN-standarder EN 131-1 og 131-2.

Passer til:

Stiger med Günzburger artikel nr. 10018, 20212, 20214, 20308, 20310, 21214.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven